Prevedenie:
Všetky otvory pre vzdialenosti T-drážok od 63, 100, 125 mm.
Stredový otvor ⌀ 25 H7 na upnutie strediacej sady.
Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.
Použitie:
Pre vertikálne/horizontálne stroje.
Materiál:
Základná doska z vysoko pevného hliníka, s povrchovou úpravou.
Všetky komponenty upínacieho hrnca z nehrdzavejúcej ocele alebo z ocele s antikoróznou ochranou.
Zvláštní příslušenství:
Upínací čap č.
360025.
Pripojovacie bloky č.
360017 veľ. 12808 / 12805.
Poznámka:
Základné dosky s upínacím hrncom ⌀ 138 mm tiež so samosvornými upínacími hrncami dodávané na vyžiadanie.