Základná doska ZeroClamp 11058

Č. pol.: 360012 11058
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria ZeroClamp
    Typ 11058
    ⌀ upínacieho hrnca 120 mm
    Počet upínacích hrncov 8
    Šírka B 766 mm
    Dĺžka A 366 mm
    Výška H 44 mm
    Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 200 mm
    Druh produktu Základná doska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 360012 11058
    EAN/GTIN 4045197377036
    Číslo výrobcu 360012 11058

    Popis

    Prevedenie:

    Všetky otvory pre vzdialenosti T-drážok od 63, 100, 125 mm.
    Stredový otvor ⌀ 25 H7 na upnutie strediacej sady.
    Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

    Použitie:

    Pre vertikálne/horizontálne stroje.

    Materiál:

    Základná doska z vysoko pevného hliníka, s povrchovou úpravou.
    Všetky komponenty upínacieho hrnca z nehrdzavejúcej ocele alebo z ocele s antikoróznou ochranou.

    Zvláštní příslušenství:

    Upínací čap č. 360025.
    Pripojovacie bloky č. 360017 veľ. 12808 / 12805.

    Poznámka:

    Základné dosky s upínacím hrncom ⌀ 138 mm tiež so samosvornými upínacími hrncami dodávané na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka