Popis:
Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/4″, Cutting Diameter (DC) 1/2″, decimal Equivalent 0,25″, Depth of Cut maximum (APMX) 1/1″, Flute Count (NOF) 2, Celková délka (OAL) 2-4/4″, Shank Typ Kulatý, Shank Typ Kulatý
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
- Polomer rohu (RE): 0.01″
- Prumer rezu (DC): 1/4″
- Desetinný ekvivalent: 0.25″
- Maximální hloubka rezu (APMX): 1/2″
- Pocet drážek (NOF): 4
- Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.003 ″/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
- Celková délka (OAL): 2-1/2″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Typ stopky: Kulaté