LNET 083508-TN-N IC928 Tangenciálně upnuté destičky se 4 břity pro drážkové a kotoučové frézy

Č. pol.: 3422222
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MINI-TANGSLOT
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3422222
EAN/GTIN 7291075447613
Číslo výrobcu 3422222
Číslo L L23910 1042

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 8,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,85 mm, šířka břitové destičky (W1) 3,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 8.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.85 mm
  • Šírka vložky (W1) 3.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MINI-TANGSLOT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka