ETS D063-03-W20-LN08 Kotoučové frézy pro drážkování

Č. pol.: 3104553
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MINI-TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104553
EAN/GTIN 7291075219159
Číslo výrobcu 3104553
Číslo L L23980 299

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr řezné hrany (DC) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 10, počet řezných hran (NOF) 10, celková délka (OAL) 110 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Funkcní délka (LF) 85 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5
  • Typ stopky Weldon

Vhodné výrobky

Vložky