LNET 081804-TN-N IC910 Tangenciálně upnuté destičky se 4 břity pro drážkové a kotoučové frézy

Č. pol.: 5605864
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MINI-TANGSLOT
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5605864
EAN/GTIN 7291075219425
Číslo výrobcu 5605864
Číslo L L23910 876

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 8,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,85 mm, šířka břitové destičky (W1) 8,4 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 8.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.85 mm
  • Šírka vložky (W1) 8.4 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka