ETS D040-06-W16-LN08 Kotoučové frézy pro drážkování

Č. pol.: 3104549
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MINI-TANGSLOT
    Druh produktu Kotúčová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3104549
    EAN/GTIN 7291075219111
    Číslo výrobcu 3104549
    Číslo L L23980 282

    Popis

    Popis:

    Dělicí a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 40 mm, počet břitů (CICT) 6, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 104 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 3

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Prumer rezu (DC) 40 mm
    • Pocet rezných britu (CICT) 6
    • Pocet drážek (NOF) 6
    • Funkcní délka (LF) 80 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 083504-TN-N
    • Celková délka (OAL) 104 mm
    • Pocet rezacích britu (ZEFP) 3
    • Typ stopky Weldon

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka