ETS D040-03-W16-LN08 Kotoučové frézy pro drážkování

Č. pol.: 3104547
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MINI-TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104547
EAN/GTIN 7291075219098
Číslo výrobcu 3104547
Číslo L L23980 30

Popis

Popis:

Dělicí a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 40 mm, počet břitů (CICT) 6, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 104 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 3

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 80 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Celková délka (OAL) 104 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 3
  • Typ stopky Weldon

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MINI-TANGSLOT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka