Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom Prima 8

Č. pol.: 342215 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 8
Rozsah upínania 0,5 mm - 8 mm
Vonkajší ⌀ 29,5 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 57,5 mm
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla B 12
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla 12,065 mm
vhodný kľúč na ozubené kolieska S2
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 342215 8
EAN/GTIN 4019208066974
Číslo výrobcu 245550

Popis

Prevedenie:

Čeľuste sú kalené.
Pre chod doprava/doľava.
S kužeľom vŕtacieho skľučovadla DIN 238 na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300342850 alebo priamo na vreteno stroja.

Použitie:

Pre univerzálne vŕtacie práce na elektrických ručných vŕtačkách, príklepových vŕtačkách a stojanových vŕtačkách.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka