{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 10/12 | |
Rozsah upínania | 0,8 mm - 10 mm | |
Vonkajší ⌀ | 34,5 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 60,5 mm | |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 12 | |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 12,065 mm | |
vhodný kľúč na ozubené kolieska | S2 | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom |
Číslo položky | 342215 10/12 | |
EAN/GTIN | 4019208018041 | |
Číslo výrobcu | 72653 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom Prima 10/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
43,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
34,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 34,5 | 33,5 |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 60,5 | 61,4 |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 12,065 | 12,065 |
Rozsah upínania | 0,8 ;10 | 0,8 ;10 |
Typ | 10/12 | 10/12 |
vhodný kľúč na ozubené kolieska | S2 | S2 |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom | Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom |