{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6/10 | |
Rozsah upínania | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Vonkajší ⌀ | 29,5 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 52,5 mm | |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 10 | |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 10,094 mm | |
vhodný kľúč na ozubené kolieska | S1 | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom |
Číslo položky | 342215 6/10 | |
EAN/GTIN | 4019208067018 | |
Číslo výrobcu | 245586 |