{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 10/16 | |
Rozsah upínania | 1 mm - 10 mm | |
Vonkajší ⌀ | 42,8 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 77 mm | |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 16 | |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 15,733 mm | |
vhodný kľúč na ozubené kolieska | S2 | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom |
Číslo položky | 342215 10/16 | |
EAN/GTIN | 4019208018065 | |
Číslo výrobcu | 72687 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom Prima 10/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
43,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
34,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 42,8 | 42,4 |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 77 | 77 |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 15,733 | 15,733 |
Rozsah upínania | 1 ;10 | 1 ;10 |
Typ | 10/16 | 10/16 |
vhodný kľúč na ozubené kolieska | S2 | S2 |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom | Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom |