{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 16/18 | |
Rozsah upínania | 1 mm - 16 mm | |
Vonkajší ⌀ | 56,5 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 98 mm | |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 18 | |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 17,78 mm | |
vhodný kľúč na ozubené kolieska | S3 | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom |
Číslo položky | 342215 16/18 | |
EAN/GTIN | 4019208018201 | |
Číslo výrobcu | 72825 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom Prima 16/18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
102,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
81,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 18 | B 18 |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 98 | 98 |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 17,78 | 17,78 |
Rozsah upínania | 1 ;16 | 3 ;16 |
Typ | 16/18 | 16/18 |
vhodný kľúč na ozubené kolieska | S3 | S3 |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom | Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom |