TGAQ D160-4-4Z-JHP Čtyřhranný adaptér pro upichování a zapichování pro tangenciálně montované řezné destičky TANG-GRIP s cíleným chlazením

Č. pol.: 3399621
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANGFGRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3399621
EAN/GTIN 7291075426236
Číslo výrobcu 3399621
Číslo L L23920 1612

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 4,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,7 mm, celková výška (OAH) 100 mm, celková délka (OAL) 100 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.7 mm
  • Celková výška (OAH) 100 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 160 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGFGRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka