{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TANGFGRIP | |
Šírka zápichu w | 2 mm | |
Druh použitia | neutrálna | |
Vnútorné chladenie | nie | |
OAL | 32 mm | |
CUTDIA | 42 mm | |
Prevedenie stopky | Sústružnícky držiak | |
pre maximálny ⌀ obrobka | 42 mm | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Dĺžka výčnelku | 21 mm | |
Označenie výrobcu | TGAQ D42-2-2Z | |
Druh produktu | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 273610 2 | |
EAN/GTIN | 7291075456578 | |
Číslo výrobcu | 3419503 |