{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TANGFGRIP | |
Šírka zápichu w | 2 mm | |
Druh použitia | neutrálna | |
Vnútorné chladenie | nie | |
OAL | 49 mm | |
CUTDIA | 65 mm | |
Prevedenie stopky | Sústružnícky držiak | |
pre maximálny ⌀ obrobka | 65 mm | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Dĺžka výčnelku | 32,5 mm | |
Označenie výrobcu | TGAQ D65-2-4Z-ECD | |
Druh produktu | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 273612 2 | |
EAN/GTIN | 7291075466164 | |
Číslo výrobcu | 3387742 |