TGAQ D82-4-4Z Čtyřhranný adaptér pro tangenciálně upevněné řezné destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 3384848
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANGFGRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3384848
    EAN/GTIN 7291075409154
    Číslo výrobcu 3384848
    Číslo L L23920 2748

    Popis

    Popis:

    Držák upínacích nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 4,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,7 mm, celková výška (OAH) 61 mm, celková délka (OAL) 61 mm

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3.7 mm
    • Celková výška (OAH) 61 mm
    • Celková délka (OAL) 61 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 82 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka