{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TANGFGRIP | |
Šírka zápichu w | 3,05 mm | |
Druh použitia | neutrálna | |
Vnútorné chladenie | nie | |
OAL | 58 mm | |
CUTDIA | 82 mm | |
Prevedenie stopky | Sústružnícky držiak | |
pre maximálny ⌀ obrobka | 82 mm | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Dĺžka výčnelku | 41 mm | |
Označenie výrobcu | TGAQ D82-3-4Z-ECD | |
Druh produktu | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 273613 3,05 | |
EAN/GTIN | 7291075442410 | |
Číslo výrobcu | 3384718 |