FFX4 FD3.00-6-1.00-08 Čelní frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3394312
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria LOGIQ4FEED
    Druh produktu Čelná fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3394312
    EAN/GTIN 7291075470697
    Číslo výrobcu 3394312
    Číslo L L23980 2786

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 3″, Počet řezných položek (CICT) 6, Průměr náboje (DHUB) 2,252″, Celková délka (OAL) 2″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 2.386″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 3″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 3″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 6
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.078″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.252″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FFX4 XNMU 080620T
    • Celková délka (OAL): 2″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 18 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka