FFX4 XNMU 080620T IC810 Destičky se 4 břity pro frézování s vysokým posuvem

Č. pol.: 3394286
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria LOGIQ4FEED
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3394286
    EAN/GTIN 7291075470741
    Číslo výrobcu 3394286
    Číslo L L23970 393

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2 mm, délka břitové destičky (INSL) 17,9 mm, šířka břitové destičky (W1) 15,6 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 2 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 17.9 mm
    • Šírka vložky (W1) 15.6 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.2 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.4 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka