{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | LOGIQ4FEED | |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 8,6 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 50 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 110 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 24,6 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 31 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,8 mm | |
Uhol rampy αmax | 4,3 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 11,97 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XNMU040310.. | |
Uhol nastavenia k | 17 Stupeň | |
Označenie výrobcu | FFX4 ED16-2-050-W20-04 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221101 16/2 | |
EAN/GTIN | 7291075392746 | |
Číslo výrobcu | 3336672 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza pre vysoké posuvy LOGIQ4FEED 16/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
335,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
209,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
203,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie |
vhodná otočná rezná platnička | XNMU040310.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | 16 mm | 16 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 24,6 mm | 24 mm | 26 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |