{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | LOGIQ4FEED | |
Vložte kód ISO | XNMU 040310RM-HP | |
Typ | S | |
Polomer rohov | 1 mm | |
Odroda | IC882 | |
Rezný materiál | HM | |
Programovací polomer pri p max | 1,8 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 0,8 mm | |
Rýchlosť podávania pre | 0,4 mm | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Geometria | RM-HP | |
Názov výrobcu | FFX4 XNMU 040310RM-HP IC882 | |
Typ výrobku | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 221207 S | |
EAN/GTIN | 7291075393514 | |
Číslo výrobcu | 3372065 |