{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | LOGIQ4FEED | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XNMU 040310T | |
Typ | ST1400 | |
Uhlový Polomer | 1 mm | |
Typ | IC830 | |
Rezný materiál | HM | |
Programovací polomer pri ap max | 1,8 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,8 mm | |
Posuv fz | 0,8 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Geometria | T | |
Označenie výrobcu | FFX4 XNMU 040310T IC830 | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 221211 ST1400 | |
EAN/GTIN | 7291075393422 | |
Číslo výrobcu | 3336657 |