FFX4 FD063-5-22-08 Čelní fréza pro vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro frézování s vysokým posuvem

Č. pol.: 3394305
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ4FEED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3394305
EAN/GTIN 7291075470635
Číslo výrobcu 3394305
Číslo L L23980 748

Popis

Popis:

Čelní, rohová fréza s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 45 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 47.4 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 63 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFX4 XNMU 080620T
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 18 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka