FFX4 FD050-4-22-08 Čelní fréza pro vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro frézování s vysokým posuvem

Č. pol.: 3359958
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ4FEED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3359958
EAN/GTIN 7291075470628
Číslo výrobcu 3359958
Číslo L L23980 788

Popis

Popis:

Čelní a rohové frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 50 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 34.4 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFX4 XNMU 080620
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 18 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka