FFX4 XNMU 080620T IC808 Destičky se 4 břity pro frézování s vysokým posuvem

Č. pol.: 3359962
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ4FEED
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3359962
EAN/GTIN 7291075470727
Číslo výrobcu 3359962
Číslo L L23970 414

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2 mm, délka břitové destičky (INSL) 17,9 mm, šířka břitové destičky (W1) 15,6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 17.9 mm
  • Šírka vložky (W1) 15.6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.4 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka