{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M8 | |
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M11 | |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 8 mm | |
pre štvorhran K1 | 6,2 mm | |
pre upínaciu dĺžku l1 | 30 mm | |
Predĺženie ⌀ D3 | 8 mm | |
Predĺženie ⌀ D4 | 13 mm | |
Predĺženie K2 | 6,2 mm | |
Predĺženie L2 | 60 mm | |
Predĺženie L3 | 130 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 338400 6 | |
EAN/GTIN | 4045197336699 | |
Číslo výrobcu | 338400 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Predĺženie pre závitník, Typ: 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
157,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
189,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
189,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
183,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M8 | M8 | M8 | M8 |
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M11 | M11 | M11 | M11 |
Predĺženie ⌀ D3 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |
Predĺženie L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Predĺženie L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Predĺženie | Predĺženie | Predĺženie | Predĺženie |