{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M18 | |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 14 mm | |
pre štvorhran K1 | 11 mm | |
pre upínaciu dĺžku l1 | 40 mm | |
Predĺženie ⌀ D3 | 14 mm | |
Predĺženie ⌀ D4 | 22 mm | |
Predĺženie K2 | 11 mm | |
Predĺženie L2 | 90 mm | |
Predĺženie L3 | 200 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 338400 11 | |
EAN/GTIN | 4045197422972 | |
Číslo výrobcu | 338400 11 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Predĺženie pre závitník, Typ: 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
278,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
332,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
332,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
281,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M18 | M18 | M18 | M18 |
Predĺženie ⌀ D3 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 18 mm |
Predĺženie K2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 14,5 mm |
Predĺženie L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 49 mm |
Predĺženie L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Druh produktu | Predĺženie | Predĺženie | Predĺženie | Predĺženie |