{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M16 | |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 12 mm | |
pre štvorhran K1 | 9 mm | |
pre upínaciu dĺžku l1 | 36 mm | |
Predĺženie ⌀ D3 | 12 mm | |
Predĺženie ⌀ D4 | 18 mm | |
Predĺženie K2 | 9 mm | |
Predĺženie L2 | 90 mm | |
Predĺženie L3 | 130 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 338400 10 | |
EAN/GTIN | 4045197336774 | |
Číslo výrobcu | 338400 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Predĺženie pre závitník, Typ: 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
168,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
199,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
199,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
196,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Predĺženie ⌀ D3 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Predĺženie K2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Predĺženie L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 45 mm |
Predĺženie L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Druh produktu | Predĺženie | Predĺženie | Predĺženie | Predĺženie |