Predĺženie pre závitník, Typ: 5L

Č. pol.: 338400 5L
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 M7
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 M9 − M10
pre ⌀ stopky závitu d2 7 mm
pre štvorhran K1 5,5 mm
pre upínaciu dĺžku l1 26 mm
Predĺženie ⌀ D3 7 mm
Predĺženie ⌀ D4 12,1 mm
Predĺženie K2 5,5 mm
Predĺženie L2 70 mm
Predĺženie L3 230 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 338400 5L
EAN/GTIN 4045197336682
Číslo výrobcu 338400 5L

Popis

Prevedenie:

  • Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.
  • Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.
  • Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.
  • Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Poznámka:

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka