{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 18 mm | |
pre štvorhran K1 | 14,5 mm | |
pre upínaciu dĺžku l1 | 43 mm | |
Predĺženie ⌀ D3 | 18 mm | |
Predĺženie ⌀ D4 | 26 mm | |
Predĺženie K2 | 14,5 mm | |
Predĺženie L2 | 100 mm | |
Predĺženie L3 | 330 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 338400 13L | |
EAN/GTIN | 4045197429520 | |
Číslo výrobcu | 338400 13L |