Popis:
Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, max. délka břitu (APMX) 22 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 80 mm, stopka Weldon, stopka Weldon
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Polomer rohu (RE) 0.5 mm
- Prumer rezu (DC) 10 mm
- Tolerance prumeru rezu e8
- Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
- Pocet drážek (NOF) 4
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 35 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.09 mm/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
- Celková délka (OAL) 80 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Typ stopky Weldon
- Použitelná délka (LU) 40 mm