BCM D20-MMT12-CC Kulové frézy s rozhraním MULTI-MASTER

Č. pol.: 3381961
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DROPMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3381961
EAN/GTIN 7291075422900
Číslo výrobcu 3381961
Číslo L L23980 445

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje na straně stroje (DCONMS) 18,5 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 17 mm, celková délka (OAL) 48,8 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Polomer rohu (RE) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 17 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 15 mm
  • Funkcní délka (LF) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BCR D200
  • Celková délka (OAL) 48.8 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DROPMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka