EC-H4L 05-13/20C6CFR.2 IC900 Tvrdokovové čelní frézy se 4 drážkami, 4xD odlehčením, různými rohovými poloměry, různými úhly šroubovice a nestejnou roztečí pro obrábění s nízkými vibracemi.

Č. pol.: 3381775
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) SOLIDMILL Premium Line
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3381775
EAN/GTIN 7291075301083
Číslo výrobcu 3381775
Číslo L L24180 1788

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 5 mm, max. délka břitu (APMX) 13 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 57 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 5 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 35 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.06 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 20 mm

Z tej istej série "SOLIDMILL Premium Line" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka