ETB-R3R250A12/20-4C12-83 IC902 Stopkové kuželové frézy z karbidu pro 3D profilování

Č. pol.: 3366922
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3366922
EAN/GTIN 7291075431827
Číslo výrobcu 3366922
Číslo L L24180 2657

Popis

Popis:

kuželové frézovací nástroje, průměr držáku nástroje na straně stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 3,73 mm, max. délka břitu (APMX) 12 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 83 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Prumer rezu (DC) 3.73 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 83 mm
  • Typ stopky Kulaté

Z tej istej série "SOLIDMILL Premium Line" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka