{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky závitníka | 6 mm | |
Rozsah závitníkového bitu | M3 − M12 | |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | |
⌀ stopky d | 19 mm | |
Dĺžka pripojenia L | 21,5 mm | |
Dĺžka výčnelku H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Stopka štvorhran | 4,9 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 335645 6 | |
EAN/GTIN | 4045197554024 | |
Číslo výrobcu | 335645 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou, M3 − M12, ⌀ stopky závitníka: 6mm
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
150,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
26,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
34,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním
65,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
85,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
197,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku H | 70 mm | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm | 96 mm |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 50 mm |
Rozsah závitníkového bitu | M3 − M12 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M6 − M20 |
⌀ stopky závitníka | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
⌀ stopky d | 19 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 31 mm |
Stopka štvorhran | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Druh produktu | Predĺženie | Rýchlovýmenná vložka | Rýchlovýmenný vložka | Rýchlovýmenný vložka | Rýchlovýmenný vložka | Predĺženie |