Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou, M3 − M12, ⌀ stopky závitníka: 7mm

Č. pol.: 335645 7
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky závitníka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky závitníka 7 mm
Rozsah závitníkového bitu M3 − M12
Vonkajší ⌀ D 32 mm
⌀ stopky d 19 mm
Dĺžka pripojenia L 21,5 mm
Dĺžka výčnelku H 70 mm
⌀ e 23 mm
Stopka štvorhran 5,5 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 335645 7
EAN/GTIN 4045197554031
Číslo výrobcu 335645 7
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Rýchlovýmenné vložky bez bezpečnostnej klznej spojky.

Použitie:

Pre GARANT predĺženia č. 338140338142.

Poznámka:

Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele (Rm 600 − 800 N/mm2). Možnosť prispôsobenia nastavenia pomocou matice.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka