{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky závitníka | 10 mm | |
Rozsah závitníkového bitu | M3 − M12 | |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | |
⌀ stopky d | 19 mm | |
Dĺžka pripojenia L | 21,5 mm | |
Dĺžka výčnelku H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Stopka štvorhran | 8 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 335645 10 | |
EAN/GTIN | 4045197554062 | |
Číslo výrobcu | 335645 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
150,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
26,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
34,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
65,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
85,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
197,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka pripojenia L | 21,5 | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 | 35 |
Dĺžka výčnelku H | 70 | 7 | 11 | 25 | 34 | 96 |
Rozsah závitníkového bitu | M3 − M12 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M6 − M20 |
⌀ stopky závitníka | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
⌀ stopky d | 19 | 19 | 31 | 19 | 31 | 31 |
Stopka štvorhran | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Druh produktu | Predĺženie | Rýchlovýmenná vložka | Rýchlovýmenný vložka | Rýchlovýmenný vložka | Rýchlovýmenný vložka | Predĺženie |