Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky 10

Č. pol.: 335430 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky závitníka 10 mm
Rozsah závitníkového bitu M6 − M20
Vonkajší ⌀ D 46 mm
⌀ stopky d 31 mm
Dĺžka pripojenia L 35 mm
Dĺžka výčnelku H 11 mm
Stopka štvorhran 8 mm
Druh produktu Rýchlovýmenný vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 335430 10
EAN/GTIN 4045197152572

Popis

Prevedenie:

Rýchlovýmenné vložky bez bezpečnostnej klznej spojky.

Použitie:

Pre závitorezné skľučovadlá s vypínaním.

Poznámka:

Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele (Rm 600 − 800 N/mm2). Možnosť prispôsobenia nastavenia pomocou matice.
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
    ⌀ stopky závitníka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka