Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky 7

Č. pol.: 335430 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky závitníka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky závitníka 7 mm
    Rozsah závitníkového bitu M6 − M20
    Vonkajší ⌀ D 46 mm
    ⌀ stopky d 31 mm
    Dĺžka pripojenia L 35 mm
    Dĺžka výčnelku H 11 mm
    Stopka štvorhran 5,5 mm
    Druh produktu Rýchlovýmenný vložka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 335430 7
    EAN/GTIN 4045197152541
    Číslo výrobcu 335430 7

    Popis

    Prevedenie:

    Rýchlovýmenné vložky bez bezpečnostnej klznej spojky.

    Použitie:

    Pre závitorezné skľučovadlá s vypínaním.

    Poznámka:

    Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele (Rm 600 − 800 N/mm2). Možnosť prispôsobenia nastavenia pomocou matice.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka