{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky závitníka | 6 mm | |
Rozsah závitníkového bitu | M6 − M20 | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
⌀ stopky d | 31 mm | |
Dĺžka pripojenia L | 35 mm | |
Dĺžka výčnelku H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Stopka štvorhran | 4,9 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 335647 6 | |
EAN/GTIN | 4045197554079 | |
Číslo výrobcu | 335647 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou, M6 − M20, ⌀ stopky závitníka: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
197,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
26,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
34,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
65,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
85,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
150,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka pripojenia L | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm |
Dĺžka výčnelku H | 96 mm | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm | 70 mm |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm |
⌀ stopky závitníka | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
⌀ stopky d | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm |
Stopka štvorhran | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Druh produktu | Predĺženie | Rýchlovýmenná vložka | Rýchlovýmenný vložka | Rýchlovýmenný vložka | Rýchlovýmenný vložka | Predĺženie |