Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou 9

Č. pol.: 335647 9
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky závitníka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky závitníka 9 mm
    Rozsah závitníkového bitu M6 − M20
    Vonkajší ⌀ D 50 mm
    ⌀ stopky d 31 mm
    Dĺžka pripojenia L 35 mm
    Dĺžka výčnelku H 96 mm
    ⌀ e 34,5 mm
    Stopka štvorhran 7 mm
    Druh produktu Predĺženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 335647 9
    EAN/GTIN 4045197554109
    Číslo výrobcu 335647 9

    Popis

    Prevedenie:

    Rýchlovýmenné vložky bez bezpečnostnej klznej spojky.

    Použitie:

    Pre GARANT predĺženia č. 338140 − 8142.

    Poznámka:

    Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele (Rm 600 − 800 N/mm2). Možnosť prispôsobenia nastavenia pomocou matice.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka