{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky závitníka | 6 mm | |
Rozsah závitníkového bitu | M3 − M12 | |
Vonkajší ⌀ D | 30 mm | |
⌀ stopky d | 19 mm | |
Dĺžka pripojenia L | 21,5 mm | |
Dĺžka výčnelku H | 7 mm | |
Stopka štvorhran | 4,9 mm | |
Druh produktu | Rýchlovýmenná vložka |
Číslo položky | 335420 6 | |
EAN/GTIN | 4045197152473 | |
Číslo výrobcu | 335420 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky, M3 − M12, ⌀ stopky závitníka: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
26,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
34,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
65,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
85,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
150,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
197,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka pripojenia L | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm |
Dĺžka výčnelku H | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm | 70 mm | 96 mm |
Vonkajší ⌀ D | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm | 50 mm |
⌀ stopky závitníka | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
⌀ stopky d | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm |
Stopka štvorhran | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Druh produktu | Rýchlovýmenná vložka | Rýchlovýmenný vložka | Rýchlovýmenný vložka | Rýchlovýmenný vložka | Predĺženie | Predĺženie |