Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky, M3 − M12, ⌀ stopky závitníka: 3,5mm

Č. pol.: 335420 3,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky závitníka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky závitníka 3,5 mm
Rozsah závitníkového bitu M3 − M12
Vonkajší ⌀ D 30 mm
⌀ stopky d 19 mm
Dĺžka pripojenia L 21,5 mm
Dĺžka výčnelku H 7 mm
Stopka štvorhran 2,7 mm
Druh produktu Rýchlovýmenná vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 335420 3,5
EAN/GTIN 4045197152459
Číslo výrobcu 335420 3,5

Popis

Prevedenie:

Rýchlovýmenné vložky bez bezpečnostnej klznej spojky.

Použitie:

Pre závitorezné skľučovadlá s vypínaním.

Poznámka:

Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele (Rm 600 − 800 N/mm2). Možnosť prispôsobenia nastavenia pomocou matice.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka