{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky závitníka | 8 mm | |
Rozsah závitníkového bitu | M3 − M12 | |
Vonkajší ⌀ D | 30 mm | |
⌀ stopky d | 19 mm | |
Dĺžka pripojenia L | 21,5 mm | |
Dĺžka výčnelku H | 7 mm | |
Stopka štvorhran | 6,2 mm | |
Druh produktu | Rýchlovýmenná vložka |
Číslo položky | 335420 8 | |
EAN/GTIN | 4045197152497 | |
Číslo výrobcu | 335420 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
26,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
34,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
65,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
85,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
150,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
197,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka pripojenia L | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 |
Dĺžka výčnelku H | 7 | 11 | 25 | 34 | 70 | 96 |
Vonkajší ⌀ D | 30 | 46 | 32 | 50 | 32 | 50 |
Rozsah závitníkového bitu | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 |
⌀ stopky závitníka | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
⌀ stopky d | 19 | 31 | 19 | 31 | 19 | 31 |
Druh produktu | Rýchlovýmenná vložka | Rýchlovýmenný vložka | Rýchlovýmenný vložka | Rýchlovýmenný vložka | Predĺženie | Predĺženie |