{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závitorezný rozsah | M3 − M12 | |
Upínač | ⌀ stopky 25 mm | |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 7,5 mm | |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 7,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 38 mm | |
Vnútorný ⌀ D1 | 19 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 41 mm | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 334626 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197488404 | |
Číslo výrobcu | 334626 M3-12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky M3-12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
162,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
211,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ⌀ stopky 25 mm | ⌀ stopky 25 mm |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 41 | 39 |
Vonkajší ⌀ D | 38 | 38 |
Závitorezný rozsah | M3 − M12 | M3 − M12 |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 7,5 | 7,5 |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 7,5 | 7,5 |
Vnútorný ⌀ D1 | 19 | 19 |