Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou, M3 − M12, ⌀ stopky závitníka: 8mm

Č. pol.: 335610 8
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky závitníka Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky závitníka 8 mm
Rozsah závitníkového bitu M3 − M12
Vonkajší ⌀ D 32 mm
⌀ stopky d 19 mm
Dĺžka pripojenia L 21,5 mm
Dĺžka výčnelku H 25 mm
Stopka štvorhran 6,2 mm
Druh produktu Rýchlovýmenný vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 335610 8
EAN/GTIN 4045197152671
Číslo výrobcu 335610 8

Popis

Prevedenie:

Rýchlovýmenné vložky s bezpečnostnou klznou spojkou.

Použitie:

Pre vývrty slepých otvorov.

Poznámka:

Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele (Rm 600 − 800 N/mm2). Možnosť prispôsobenia nastavenia pomocou matice.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka