{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky závitníka | 3,5 mm | |
Rozsah závitníkového bitu | M3 − M12 | |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | |
⌀ stopky d | 19 mm | |
Dĺžka pripojenia L | 21,5 mm | |
Dĺžka výčnelku H | 25 mm | |
Stopka štvorhran | 2,7 mm | |
Druh produktu | Rýchlovýmenný vložka |
Číslo položky | 335610 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197152633 | |
Číslo výrobcu | 335610 3,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou 3,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
65,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
26,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka pripojenia L | 21,5 | 21,5 |
Dĺžka výčnelku H | 25 | 7 |
Vonkajší ⌀ D | 32 | 30 |
Rozsah závitníkového bitu | M3 − M12 | M3 − M12 |
⌀ stopky závitníka | 3,5 | 3,5 |
⌀ stopky d | 19 | 19 |
Stopka štvorhran | 2,7 | 2,7 |