{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závitorezný rozsah | M6 – M20 | |
Upínač | ⌀ stopky 25 mm | |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 12,5 mm | |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 12,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 55 mm | |
Vnútorný ⌀ D1 | 31 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 64 mm | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 334626 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197488411 | |
Číslo výrobcu | 334626 M6-20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky M6-20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
186,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
252,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 64 | 64 |
Vonkajší ⌀ D | 55 | 55 |
Závitorezný rozsah | M6 – M20 | M6 – M20 |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 12,5 | 12,5 |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 12,5 | 12,5 |
Vnútorný ⌀ D1 | 31 | 31 |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo | Závitorezné skľučovadlo |