{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky závitníka | 12 mm | |
Rozsah závitníkového bitu | M6 − M20 | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
⌀ stopky d | 31 mm | |
Dĺžka pripojenia L | 35 mm | |
Dĺžka výčnelku H | 34 mm | |
Stopka štvorhran | 9 mm | |
Druh produktu | Rýchlovýmenný vložka |
Číslo položky | 335620 12 | |
EAN/GTIN | 4045197152770 | |
Číslo výrobcu | 335620 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou, M6 − M20, ⌀ stopky závitníka: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
85,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
34,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
104,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
210,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
197,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka pripojenia L | 35 mm | 35 mm | 55,5 mm | 55,5 mm | 35 mm |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | 46 mm | 68 mm | 72 mm | 50 mm |
Rozsah závitníkového bitu | M6 − M20 | M6 − M20 | M14 − M33 | M14 − M33 | M6 − M20 |
⌀ stopky závitníka | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ stopky d | 31 mm | 31 mm | 48 mm | 48 mm | 31 mm |
Stopka štvorhran | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Druh produktu | Rýchlovýmenný vložka | Rýchlovýmenný vložka | Rýchlovýmenný vložka | Rýchlovýmenný vložka | Predĺženie |